Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66 - CAP680984

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356809842

Réf. Sonepar

00040680984

Réf. Fournisseur

CAP680984

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

PG9

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

9.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

13 mm

hauteur totale:

58 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 9 - Pg 9 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage mâle laiton nickelé - plage de température -50°C à +135°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri