Non retournable

Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - polyamide 6.6 noir - IP66 - CAP682987

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - polyamide 6.6 noir - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 34 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356829871

Réf. Sonepar

00040682987

Réf. Fournisseur

CAP682987

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

34 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG9

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

27.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34.5 mm

hauteur totale:

52.8 mm

longueur totale:

43 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-40...120 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - Pg 29 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri