Non retournable

Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 29 - ISO 32 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - CAP693227

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 29 - ISO 32 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 34 mm

  • indice de protection (IP) - IP61

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356932274

Réf. Sonepar

00040693227

Réf. Fournisseur

CAP693227

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

34 mm

indice de protection (IP):

IP61

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

27.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34.5 mm

hauteur totale:

75 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-50...50 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 29 - ISO 32 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri