Cooper Capri - Coup de poing pousser-tirer 2NF "NOT AUS - EMERGENCY STOP" - 50053

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coup de poing pousser-tirer 2NF "NOT AUS - EMERGENCY STOP"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217437724

Réf. Sonepar

06227743772

Réf. Fournisseur

50053

Marque

Cooper Capri

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31.5 mm

largeur de l'ouverture:

30.3 mm

hauteur de l'ouverture:

31.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP23

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Degré de protection (NEMA):

autre

Coup de poing pousser-tirer 2NF "NOT AUS - EMERGENCY STOP"

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri