Cooper Capri - Couvercle de Pose Ø95 compatible Capricentre PM, GM, GPCR-P et Octopus L NP - CAP493109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 95 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354931095
Réf. Sonepar
00040493109
Réf. Fournisseur
CAP493109
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
95 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


