Cooper Capri - Couvercle Taille 3B en inox 316L pour plaque taille 3 horizontale sur tube - 51234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 305 mm
hauteur - 174 mm
profondeur - 171 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 205 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217405891
Réf. Sonepar
00036051234
Réf. Fournisseur
51234
Marque
Cooper Capri
largeur:
305 mm
hauteur:
174 mm
profondeur:
171 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
205 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7000
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


