En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cooper Capri - dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED bleue avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm) - 51438

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED bleue avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • indice de protection (IP) - IP66

  • alimentation de secours - centralisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217403460

Réf. Sonepar

00036000135

Réf. Fournisseur

51438

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

montage en saillie

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

indice de protection (IP):

IP66

alimentation de secours:

centralisé

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

type de pictogramme:

sans

classe de protection:

I

dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED bleue avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri