Cooper Capri - dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED incolore avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm) - 51435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
indice de protection (IP) - IP66
alimentation de secours - centralisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217403439
Réf. Sonepar
00036000129
Réf. Fournisseur
51435
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
montage en saillie
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
indice de protection (IP):
IP66
alimentation de secours:
centralisé
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
230...230 V
type de pictogramme:
sans
classe de protection:
I
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


