Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED rouge avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm) - 51436

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED rouge avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • indice de protection (IP) - IP66

  • alimentation de secours - centralisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217403446

Réf. Sonepar

00036000131

Réf. Fournisseur

51436

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

montage en saillie

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

indice de protection (IP):

IP66

alimentation de secours:

centralisé

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

type de pictogramme:

sans

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED rouge avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri