Cooper Capri - Ecran anti-éblouissement PAD pour regard de cuve KFL - 51854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156913072
Réf. Sonepar
00036051854
Réf. Fournisseur
51854
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Ecran anti-éblouissement PAD pour regard de cuve KFL
Les Atouts de la gamme:
La gamme de regards de cuve KFL 7 LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). Ces projecteurs sont conçus spécialement pour éclairer l'intérieur d'une cuve, d'un agitateur ou d'un mélangeur par l'intermédiaire d'un hublot normalisé de type DN40/50/80/100/125 (mode éclairage seul). La vitre est en verre borosilicaté et le boitier est en alliage léger, avec un indice de protection IP66. La source LED 5,5 W / GU10 fournit un flux lumineux d'environ 375 lm, avec une durée de vie d'environ 50 000 h. Ce projecteur est fourni avec pattes de fixation droites pour un montage centré sur les hublots ci-dessus. Un montage excentré (mode éclairage + visualisation par un même hublot) est également possible sur les hublots DN125/150/200 en utilisant les pattes déportées (PI) et l'écran anti-éblouissement (PAD). En option, une poignée de transport (AT) permet une utilisation mobile.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de regards de cuve KFL 7 LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). Ces projecteurs sont conçus spécialement pour éclairer l'intérieur d'une cuve, d'un agitateur ou d'un mélangeur par l'intermédiaire d'un hublot normalisé de type DN40/50/80/100/125 (mode éclairage seul). La vitre est en verre borosilicaté et le boitier est en alliage léger, avec un indice de protection IP66. La source LED 5,5 W / GU10 fournit un flux lumineux d'environ 375 lm, avec une durée de vie d'environ 50 000 h. Ce projecteur est fourni avec pattes de fixation droites pour un montage centré sur les hublots ci-dessus. Un montage excentré (mode éclairage + visualisation par un même hublot) est également possible sur les hublots DN125/150/200 en utilisant les pattes déportées (PI) et l'écran anti-éblouissement (PAD). En option, une poignée de transport (AT) permet une utilisation mobile.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
NoticePDF
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


