Cooper Capri - Écrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 4 - CAP500450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autobloquant - Non
système à vis - encoches
matériau - laiton
avec bride - Non
Soudable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589355004507
Réf. Sonepar
00040500450
Réf. Fournisseur
CAP500450
Marque
Cooper Capri
autobloquant:
Non
système à vis:
encoches
matériau:
laiton
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
couleur:
laiton
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


