Cooper Capri - Écrou équipotentiel - N°48 NFC - laiton nickelé - CAP284894

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou équipotentiel - N°48 NFC - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352848944

Réf. Sonepar

00040284894

Réf. Fournisseur

CAP284894

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

2.309 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

hauteur:

6 mm

Ecrou Equipotentiel N°48 NFC - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri