Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 110 - laiton nickelé - CAP221104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 110
couleur - nickel
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352211045
Réf. Sonepar
00040221104
Réf. Fournisseur
CAP221104
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
110
couleur:
nickel
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


