Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 16 - acier inoxydable 316L - CAP221699

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 16 - acier inoxydable 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352216996

Réf. Sonepar

00040221699

Réf. Fournisseur

CAP221699

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

4 mm

pays de fabrication:

INDE

Écrou hexagonal - Filetage ISO 16 - pas 1,5 mm - acier inoxydable 316L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri