Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 32 - acier inoxydable 316L - CAP223299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352232996
Réf. Sonepar
00040223299
Réf. Fournisseur
CAP223299
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
4.8 mm
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


