Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 90 - acier inoxydable 316L - CAP229099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 90
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352290996
Réf. Sonepar
00040229099
Réf. Fournisseur
CAP229099
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
90
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


