Non retournable

Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 1/4" - laiton nickelé - CAP280104

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352801048

Réf. Sonepar

00040280104

Réf. Fournisseur

CAP280104

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Écrou hexagonal - Filetage NPT 1/4" - pas 1,411 mm - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri