Cooper Capri - Écrou hexagonal - Pg 48 - acier inoxydable 316L - CAP284889
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352848890
Réf. Sonepar
00040284889
Réf. Fournisseur
CAP284889
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5875 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


