Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Ex-Lite PU - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 28m - 51876

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Ex-Lite PU - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 28m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • système de contrôle - sans

  • flux lumineux nominal en mode secours - 185 lm

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959900128

Réf. Sonepar

00036741306

Réf. Fournisseur

51876

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

montage en saillie

système de contrôle:

sans

flux lumineux nominal en mode secours:

185 lm

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

puissance du système:

0 W

flux lumineux utile:

185 lm

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

alimentation de secours:

centralisé

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...277 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

distance de visibilité du pictogramme:

28 m

type de commutation:

permanent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

temps d'opération nominal:

60000...60000 h

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

356 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

Ex-Lite PU - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 28m - 1xM25 plast. + 1 bouchon M25

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri