Cooper Capri - ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED adressable 2490 lm pour SC - 52351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2370 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 22 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251510781415
Réf. Sonepar
06227078141
Réf. Fournisseur
52351
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
2370 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
22 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
ROUMANIE
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
770 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de la gamme:
La gamme ExLin LED va devenir la nouvelle référence en terme d'éclairage pour zones ATEX, avec des rendements pouvant atteindre 132 lm/W. Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boitier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2910 lm (3L), 5610 lm (5L), 8600 lm (7L) et 11230 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. La vitre peut être transparente ou dépolie pour limiter l'éblouissement des opérateurs. Avec cette nouvelle gamme, une durée de vie de 100.000 h sans maintenance est désormais envisageable, avec en plus la possibilité de remplacer très facilement le driver ou le compartiment LED en fin de vie.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


