Cooper Capri - Feu à éclats BLS 30 orange 230 V AC 5 joules - FHF22415203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235506365
Réf. Sonepar
06227550636
Réf. Fournisseur
FHF22415203
Marque
Cooper Capri
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.09...0.09 A
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
5 J
avec contact:
Non
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


