Cooper Capri - Feu à éclats BLS 40 orange 24 V DC 5 joules - FHF22415403

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLS 40 orange 24 V DC 5 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235506556

Réf. Sonepar

06227550655

Réf. Fournisseur

FHF22415403

Marque

Cooper Capri

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

5 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Feu à éclats 5 J pour applications intérieures et extérieures, couleur orange, alimentation 15-32 V DC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri