Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à éclats BLS 50 orange 230VAC 15 joules - FHF22416203

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLS 50 orange 230VAC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 207...243 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235506679

Réf. Sonepar

06227550667

Réf. Fournisseur

FHF22416203

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

207...243 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.13...0.13 A

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

15 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Feu à éclats 15 J pour applications intérieures et extérieures, couleur orange, alimentation 230 V AC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri