Non retournable

Cooper Capri - Feu à éclats BLS 50 rouge 230VAC 15 joules - FHF22416202

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLS 50 rouge 230VAC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 207...243 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235506648

Réf. Sonepar

06227550664

Réf. Fournisseur

FHF22416202

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

207...243 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.13...0.13 A

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

15 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu à éclats 15 J pour applications intérieures et extérieures, couleur rouge, alimentation 230 V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri