Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à éclats BLS 60 orange 24VDC 15 joules - FHF22416403

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à éclats BLS 60 orange 24VDC 15 joules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 16...32 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235506761

Réf. Sonepar

06227550676

Réf. Fournisseur

FHF22416403

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

16...32 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.54...0.54 A

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

15 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Feu à éclats 15 J pour applications intérieures et extérieures, couleur orange, alimentation 16-32 V DC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri