Cooper Capri - Feu à éclats BLS 60 rouge 24VDC 15 joules - FHF22416402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 16...32 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235506754
Réf. Sonepar
06227550675
Réf. Fournisseur
FHF22416402
Marque
Cooper Capri
tension nominale (Un):
16...32 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.54...0.54 A
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
15 J
avec contact:
Non
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


