Cooper Capri - Feu à éclats Ex dSLB20 vert 230 V AC 15 joules - FHF22489704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de calotte - vert
puissance - 15 J
mode de pose - autre
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235550061
Réf. Sonepar
06227555006
Réf. Fournisseur
FHF22489704
Marque
Cooper Capri
couleur de calotte:
vert
puissance:
15 J
mode de pose:
autre
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.2 A
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


