Cooper Capri - Feu à LED BLG orange, alimentation 12/24 V DC - FHF22151303

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED BLG orange, alimentation 12/24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235504866

Réf. Sonepar

06227550486

Réf. Fournisseur

FHF22151303

Marque

Cooper Capri

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

puissance:

20 W

Degré de protection (NEMA):

autre

douille:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Feu de signalisation compact à LED pour applications intérieures et extérieures, résistant aux vibrations et avec 4 modes de fonctionnement, couleur orange, alimentation 12/24 V DC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri