Cooper Capri - Feu à LED BLK Super LED orange 230 V AC - FHF22164703
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...60 1/min
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235534504
Réf. Sonepar
06227553450
Réf. Fournisseur
FHF22164703
Marque
Cooper Capri
fréquence de clignotement:
60...60 1/min
type de tension:
AC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
tension nominale (Un):
85...264 V
consommation d'électricité:
0.2 A
matériau du boîtier/corps:
métal
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-55...45 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
107 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
fonction feu tournant/rotatif:
Non
fonction lumière pulsée:
Oui
avec infrarouge:
Non
dimmable/gradable:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


