Cooper Capri - Feu à LED BLK Super LED orange 24 V DC - FHF22164303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...60 1/min
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235514230
Réf. Sonepar
06227551423
Réf. Fournisseur
FHF22164303
Marque
Cooper Capri
fréquence de clignotement:
60...60 1/min
type de tension:
AC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
tension nominale (Un):
18...35 V
consommation d'électricité:
1.35 A
matériau du boîtier/corps:
métal
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-55...45 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
107 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
fonction feu tournant/rotatif:
Non
fonction lumière pulsée:
Oui
avec infrarouge:
Non
dimmable/gradable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


