Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à LED BLK Super LED rouge 230 V AC - FHF22164702

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED BLK Super LED rouge 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de clignotement - 60...60 1/min

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235534498

Réf. Sonepar

06227553449

Réf. Fournisseur

FHF22164702

Marque

Cooper Capri

fréquence de clignotement:

60...60 1/min

type de tension:

AC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

tension nominale (Un):

85...264 V

consommation d'électricité:

0.2 A

matériau du boîtier/corps:

métal

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-55...45 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

107 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

fonction feu tournant/rotatif:

Non

fonction lumière pulsée:

Oui

avec infrarouge:

Non

dimmable/gradable:

Non

Feu à LED robuste pour applications intérieures et extérieures, IP65, rouge, 3 modes de fonctionnement de 3 niveaux de luminosité, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri