Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED bleu, alimentation 24 V DC - FHF22492205

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED bleu, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - bleu

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235520989

Réf. Sonepar

06227552098

Réf. Fournisseur

FHF22492205

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

bleu

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

LED

nombre de modes:

4

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Feu à LED robuste pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, couleur bleue, 4 modes de fonctionnement, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri