Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED incolore, alimentation 230 V AC - FHF22492401

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED Ex dSLB20LED incolore, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235521436

Réf. Sonepar

06227552143

Réf. Fournisseur

FHF22492401

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

AC

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

LED

nombre de modes:

4

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

Feu à LED robuste pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, incolore, 4 modes de fonctionnement, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.