Cooper Capri - Feu à LED Ex GH5 multicolore, alimentation 24 V DC - FHF22631305

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Feu à LED Ex GH5 multicolore, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • nombre de couleurs - 5

  • nombre de modes - 3

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235508338

Réf. Sonepar

06227550833

Réf. Fournisseur

FHF22631305

Marque

Cooper Capri

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

nombre de couleurs:

5

nombre de modes:

3

mode de pose:

mur

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

signal acoustique incorporé:

Non

Feu à LED GH5 pour les applications Ex en zones 2 et 22, 5 couleurs (vert, orange, rouge, bleu, blanc), 3 modes de fonctionnement, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Les Atouts de la gamme:

Le feu à LED GH5 multicolore pour montage mural est un dispositif de signalisation optique pour une utilisation dans les zones 2 et 22. Les couleurs de signalisation possibles (vert, orange, rouge, bleu et blanc) permettent différentes applications de signalisation. Chaque couleur peut être prédéfinie en allumage fixe, clignotant ou flash. Le feu GH2 est disponible en 24 V DC ou en 230 V AC.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.