Cooper Capri - Fiche 125A-3P+T-380V avec serre câble diam. ext. 21-58mm - 55211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 125 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217407888
Réf. Sonepar
00036055211
Réf. Fournisseur
55211
Marque
Cooper Capri
courant nominal:
125 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
690 V
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


