Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Fiche 16A-3P+T-230V avec serre câble diam. ext. 8-21mm - 55021

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Fiche 16A-3P+T-230V avec serre câble diam. ext. 8-21mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217426919

Réf. Sonepar

00036055021

Réf. Fournisseur

55021

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

690 V

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Fiche 16A-3P+T-230V avec serre câble diam. ext. 8-21mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri