Cooper Capri - Fiche 32A-3P+T-500V avec serre câble diam. ext. 12-28mm - 55121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217427183
Réf. Sonepar
00036055121
Réf. Fournisseur
55121
Marque
Cooper Capri
courant nominal:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
690 V
couleur caractéristique:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
pays de fabrication:
ROUMANIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


