Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à 3 pos. "I-0-II" 2NO avec commun - 50313

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - GHG411.81 - 1 commutateur à 3 pos. "I-0-II" 2NO avec commun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350125269

Réf. Sonepar

00036050313

Réf. Fournisseur

50313

Marque

Cooper Capri

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...690 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...110 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

GHG411.81 - 1 commutateur à 3 pos. "I-0-II" 2NO avec commun

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri