Cooper Capri - Gyrophare SLD 1 orange, alimentation 230 V AC - FHF22200403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
douille - H1
source lumineuse - halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235505238
Réf. Sonepar
06227550523
Réf. Fournisseur
FHF22200403
Marque
Cooper Capri
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
0.23 A
puissance:
55 W
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


