Cooper Capri - HL43LED0460-1250 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 12-50 V AC/DC - 51704

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - HL43LED0460-1250 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 12-50 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7611796110182

Réf. Sonepar

00036051704

Réf. Fournisseur

51704

Marque

Cooper Capri

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

460 lm

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

type de tension:

AC/DC

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

12...50 V

appareillage:

driver LED courant constant

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec cordon de raccordement et prise:

Non

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T5

longueur:

505 mm

diamètre:

66 mm

pays de fabrication:

SUISSE

HL43LED0460-1250 - Baladeuse à LED 10 W - 1100 lm - 12-50 V AC/DC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri