Cooper Capri - HPLN-21L-C1-25C-W Lanterne LED plafond 21128 lm 4000K - 4 entrées M25 (sans PE) - 53176

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - HPLN-21L-C1-25C-W Lanterne LED plafond 21128 lm 4000K - 4 entrées M25 (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 21.12 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 163 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156941976

Réf. Sonepar

06227694197

Réf. Fournisseur

53176

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

21.12 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

163 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

127...250 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

pays de fabrication:

ESPAGNE

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

163...163 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

429 mm

hauteur/profondeur:

276 mm

longueur:

355 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

HPLN-21L-C1-25C-W - Lanterne LED plafond 21128 lm 4000K - 4 entrées M25 (sans PE)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri