Cooper Capri - HPLN-9L-C1-25C-W Lanterne LED plafond 9574 lm 4000K - 4 entrées M25 (sans PE) - 53173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9574 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 70 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156910385
Réf. Sonepar
06227691038
Réf. Fournisseur
53173
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
9574 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
70 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
pays de fabrication:
ESPAGNE
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
429 mm
hauteur/profondeur:
276 mm
longueur:
355 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
137 lm/W
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


