Non retournable

Cooper Capri - Interrupteur de puissance 3x20A pour démarrage étoile-triangle, avec PE 3M32 - 52017

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Interrupteur de puissance 3x20A pour démarrage étoile-triangle, avec PE 3M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - commutateur étoile-triangle

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 8 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217410482

Réf. Sonepar

00036741048

Réf. Fournisseur

52017

Marque

Cooper Capri

modèle:

commutateur étoile-triangle

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

8 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

20 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

type de raccordement du circuit principal:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interrupteur de puissance 3x20A pour démarrage étoile-triangle, avec PE polyamide 3M32

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri