Cooper Capri - Jeu de filtres (rouge, orange, vert) pour SEB 8/8L/9/9L - 50014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 155 mm
longueur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217423390
Réf. Sonepar
00036050014
Réf. Fournisseur
50014
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
155 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
115 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


