Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO32 - rouge - plage de température -30°C à +80°C - CAP223241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 43 mm
diamètre intérieur - 32.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - matériau en fibre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352232415
Réf. Sonepar
00040000121
Réf. Fournisseur
CAP223241
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
43 mm
diamètre intérieur:
32.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
32
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



