Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO50 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP225045

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 69 mm

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352250457

Réf. Sonepar

00040225045

Réf. Fournisseur

CAP225045

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

69 mm

diamètre intérieur:

50 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - ISO50 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri