Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO75 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP227545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 94 mm
diamètre intérieur - 75 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - matériau en fibre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352275450
Réf. Sonepar
00040227545
Réf. Fournisseur
CAP227545
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
94 mm
diamètre intérieur:
75 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
75
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


