Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 1/2" - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP239012

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat fibre - NPT 1/2" - vert - plage de température -60°C à +140°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 31 mm

  • diamètre intérieur - 21.9 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352390122

Réf. Sonepar

00040239012

Réf. Fournisseur

CAP239012

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

31 mm

diamètre intérieur:

21.9 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

convient pour taille de filetage NPT:

1/2 pouce

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - NPT 1/2" - épaisseur 1,5 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri