Cooper Capri - Joint plat fibre - Pg11 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP241150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.6 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - matériau en fibre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352411506
Réf. Sonepar
00040241150
Réf. Fournisseur
CAP241150
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
18.6 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
matériau en fibre
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
11
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


