Cooper Capri - Joint plat fibre - Pg21 - vert - plage de température -60°C à +140°C - CAP242150

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 39 mm

  • diamètre intérieur - 28.3 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - matériau en fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352421505

Réf. Sonepar

00040242150

Réf. Fournisseur

CAP242150

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

39 mm

diamètre intérieur:

28.3 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

21

avec rondelle:

Non

Joint plat fibre composite - vert - Pg21 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -60°C à +140°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.